EGLO - Menny halogén lpt 6x 40W 230V G9 nikkel matt Ona IP20 GT19196 - 87367
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 33 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Fényforrás - normál feszültségű halogénlámpa
Ház színe - nikkel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759873677
Sonepar cikkszám
GT19196
Gyártói cikkszám
87367
Gyártói típuskód
87367
Rendszer teljesítmény:
33 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Ház színe:
nikkel
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G9
Névleges feszültség:
230-230 V
Hosszúság:
1160 mm
Szélesség:
795 mm
Érintésvédelem:
I
Alkalmas fényforrások számához:
6
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny halogén lpt 6x 40W 230V G9 nikkel matt Ona