Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny halogén lpt G4 15x10W antik barna, arany Campania IP20 GT87286 - 90737

MásolásMásolás
EGLO - Menny halogén lpt G4 15x10W antik barna, arany Campania IP20 GT87286

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 150 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759907372

Sonepar cikkszám

GT87286

Gyártói cikkszám

90737

Gyártói típuskód

90737

Rendszer teljesítmény:

150 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

kisfeszültségű halogénlámpa

Ház színe:

barna

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G4

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Külső átmérő:

775 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

15

Falra szerelhető:

Nem

Lámpatestek ; Állólámpa ; Menny halogén lpt G4 15x10W antik barna, arany Campania