EGLO - Menny izzós lpt 1x 60W E27 antik barna Mestre IP20 GT45107 - 86711
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 60 W
Védettség - IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759867119
Sonepar cikkszám
GT45107
Gyártói cikkszám
86711
Gyártói típuskód
86711
Rendszer teljesítmény:
60 W
Védettség:
IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
barna
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Külső átmérő:
330 mm
Érintésvédelem:
I
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Falra szerelhető:
Igen