EGLO - Menny izzós lpt 1x 60W E27 opál üveg Ella IP20 GT06222 - 81635
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 60 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759816353
Sonepar cikkszám
GT06222
Gyártói cikkszám
81635
Gyártói típuskód
81635
Rendszer teljesítmény:
60 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Külső átmérő:
200 mm
Érintésvédelem:
I
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 1x 60W E27 opál üveg Ella