EGLO - Menny izzós lpt 1x28W E27 Turialdo IP20 SN128081 - 99077
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN128081
Gyártói cikkszám
99077
Gyártói típuskód
99077
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
izzólámpa
Fényforrással:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
0
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
fa
Szekrény felületvédelme:
egyéb
Ház színe:
barna
Búra anyaga:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Védettség:
IP20
Érintésvédelem:
II
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Lámpateljesítmény:
28-28 W
Rendszer teljesítmény:
28 W
Fényszín:
kék
Színhőmérséklet:
0-0 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Teljesítményfaktor:
0
Szélesség:
0 mm
Magasság / mélység:
80 mm
Hosszúság:
0 mm
Külső átmérő:
70 mm
Beépítési hossz:
0 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Színhőmérséklet állítás:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem