EGLO - Menny izzós lpt 1x60W E27 IP20 STELLATO 2 SN094233 - 95605
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 60 W
Védettség - IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759956059
Sonepar cikkszám
SN094233
Gyártói cikkszám
95605
Gyártói típuskód
95605
Rendszer teljesítmény:
60 W
Védettség:
IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Külső átmérő:
400 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
275 mm
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Falra szerelhető:
Igen