Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny izzós lpt 1X60W E27 textil Maserlo IP20 SN113923 - 31599

MásolásMásolás
EGLO - Menny izzós lpt 1X60W E27 textil Maserlo IP20 SN113923

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 60 W

  • Ház színe - nikkel

  • Foglalat - E27

  • Átmérő - 380 mm

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN113923

Gyártói cikkszám

31599

Gyártói típuskód

31599

Rendszer teljesítmény:

60 W

Ház színe:

nikkel

Foglalat:

E27

Átmérő:

380 mm

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Fényforrás:

egyéb

Búra anyaga:

egyéb

Védettség:

IP20

Névleges feszültség:

220-240 V

Magasság / mélység:

1100 mm

Érintésvédelem:

II

Teljesítményfaktor:

0

Színhőmérséklet állítás:

nem

Menny izzós lpt 1X60W E27 textil Maserlo IP20