EGLO - Menny izzós lpt 2x 60W E27 alabástrom/réz Salome IP20 GT22719 - 7183
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 120 W
Védettség - IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759718305
Sonepar cikkszám
GT22719
Gyártói cikkszám
7183
Gyártói típuskód
7183
Rendszer teljesítmény:
120 W
Védettség:
IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
sárgaréz
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Külső átmérő:
400 mm
Érintésvédelem:
I
Alkalmas fényforrások számához:
2
Falra szerelhető:
Igen