EGLO - Menny izzós lpt 2x 60W E27 átm:37cmkróm Planet IP20 GT53537 - 82944
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 120 W
Védettség - IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759829445
Sonepar cikkszám
GT53537
Gyártói cikkszám
82944
Gyártói típuskód
82944
Rendszer teljesítmény:
120 W
Védettség:
IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
króm
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Külső átmérő:
370 mm
Érintésvédelem:
I
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 2x 60W E27 átm:37cmkróm Planet