EGLO - Menny izzós lpt 2x 60W E27 szatén Aero IP20 GT03937 - 83243
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 120 W
Védettség - IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759832438
Sonepar cikkszám
GT03937
Gyártói cikkszám
83243
Gyártói típuskód
83243
Rendszer teljesítmény:
120 W
Védettség:
IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
410 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
410 mm
Falra szerelhető:
Igen