Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny izzós lpt 2x3W GU10 250lm 3000K IP20 fekete Seras 2 SN136022 - 98398

MásolásMásolás
EGLO - Menny izzós lpt 2x3W GU10 250lm 3000K IP20 fekete Seras 2 SN136022

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 6 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN136022

Gyártói cikkszám

98398

Gyártói típuskód

98398

Rendszer teljesítmény:

6 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

370 mm

Búra anyaga:

egyéb

Szélesség:

65 mm

Érintésvédelem:

I

Fényszín:

kék

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Falra szerelhető:

Igen

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Menny izzós lpt 2x3W GU10 250lm 3000K IP20 fekete Seras 2