Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny izzós lpt 3x 60W E27 matt nikkel PASTERI SN073723 - 94922

MásolásMásolás
EGLO - Menny izzós lpt 3x 60W E27 matt nikkel PASTERI SN073723

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 180 W

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Ház színe - nikkel

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759949228

Sonepar cikkszám

SN073723

Gyártói cikkszám

94922

Gyártói típuskód

94922

Rendszer teljesítmény:

180 W

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

nikkel

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Külső átmérő:

475 mm

Érintésvédelem:

I

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 6x6W króm/kristály szabályozható