Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny izzós lpt 3x40W E27 fekete Gorosiba1 IP20 SN141965 - 99631

MásolásMásolás
EGLO - Menny izzós lpt 3x40W E27 fekete Gorosiba1 IP20 SN141965

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 120 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN141965

Gyártói cikkszám

99631

Gyártói típuskód

99631

Rendszer teljesítmény:

120 W

Védettség:

IP20

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

egyéb

Külső átmérő:

450 mm

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

175 mm

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Menny izzós lpt 3x40W E27 fekete Gorosiba1 IP20