Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny izzós lpt 5x 4W E14 króm Dakar-C SN135070 - 75356

MásolásMásolás
EGLO - Menny izzós lpt 5x 4W E14 króm  Dakar-C SN135070

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 20 W

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135070

Gyártói cikkszám

75356

Gyártói típuskód

75356

Rendszer teljesítmény:

20 W

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

760 mm

Szélesség:

460 mm

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

180 mm

Falra szerelhető:

Igen

Menny izzós lpt 5x 4W E14 króm Dakar-C