EGLO - Menny izzós lpt 5x25W E27 IP20 fehér SN136720 - 99089
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 0-0 K
Rendszer teljesítmény - 125 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN136720
Gyártói cikkszám
99089
Gyártói típuskód
99089
Színhőmérséklet:
0-0 K
Rendszer teljesítmény:
125 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
575 mm
Szélesség:
575 mm
Külső átmérő:
0 mm
Érintésvédelem:
I
Beépítési hossz:
0 mm
Magasság / mélység:
165 mm
Fényszín:
kék
Lámpateljesítmény:
125-125 W
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítési szélesség:
0 mm
Alkalmas fényforrások számához:
0
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Szekrény felületvédelme:
egyéb
Beépítési átmérő:
0 mm
Falra szerelhető:
Igen
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Sugárzási szög állítás:
nem
Teljesítményfaktor:
0
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Színhőmérséklet állítás:
nem