Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny izzós lpt 60W E27 natúr/fehér Sotos SN128586 - 96961

MásolásMásolás
EGLO - Menny izzós lpt 60W E27 natúr/fehér Sotos SN128586

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 60 W

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN128586

Gyártói cikkszám

96961

Gyártói típuskód

Sotos 96961

Rendszer teljesítmény:

60 W

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Külső átmérő:

400 mm

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

225 mm

Falra szerelhető:

Igen

Menny izzós lpt 60W E27 natúr/fehér Sotos