EGLO - Menny izzós lpt 7x60W E27 98cm tópszín Pasteri IP20 SN118210 - 97621
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 175 W
Védettség - IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118210
Gyártói cikkszám
97621
Gyártói típuskód
97621 Pasteri
Rendszer teljesítmény:
175 W
Védettség:
IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Búra anyaga:
textil
Külső átmérő:
980 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
170 mm
Fényszín:
kék
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Szekrény felületvédelme:
egyéb
Falra szerelhető:
Igen
Sugárzási szög állítás:
nem
Teljesítményfaktor:
0
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Színhőmérséklet állítás:
nem