EGLO - Menny kompfcsöves lpt 1x28W 2D IP44 króm Palermo GT27696 - 88197
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Fényforrással - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - kompakt fénycső
Ház színe - króm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759881979
Sonepar cikkszám
GT27696
Gyártói cikkszám
88197
Gyártói típuskód
88197
Védettség:
IP44
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
kompakt fénycső
Ház színe:
króm
Foglalat:
GR8
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Búra anyaga:
üveg prizma
Külső átmérő:
295 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen