EGLO - Menny körfcsöves lpt 1x22W 1GX13 fehér Giron IP20 GT85609 - 89254
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Fényforrás - kompakt fénycső
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759892548
Sonepar cikkszám
GT85609
Gyártói cikkszám
89254
Gyártói típuskód
89254
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
kompakt fénycső
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-0 V
Hosszúság:
280 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Szélesség:
280 mm
Érintésvédelem:
I
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny körfcsöves lpt 1x22W 1GX13 fehér Giron