EGLO - Menny körfcsöves lpt 2x22W 2GX13 fehér Giron IP20 GT46558 - 89251
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Fényforrás - kompakt fénycső
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759892517
Sonepar cikkszám
GT46558
Gyártói cikkszám
89251
Gyártói típuskód
89251
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
kompakt fénycső
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-0 V
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Külső átmérő:
300 mm
Érintésvédelem:
I
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mennyezeti izzós lpt 230V 1x60W E27 tópszín/fehér Fontao