EGLO - Menny körfcsöves lpt 2x40W 2GX13 fehér Giron IP20 GT94370 - 89252
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - kompakt fénycső
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Ház színe - fehér
Búra anyaga - műanyag átlátszó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759892524
Sonepar cikkszám
GT94370
Gyártói cikkszám
89252
Gyártói típuskód
89252
Fényforrás:
kompakt fénycső
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Névleges feszültség:
220-0 V
Védettség:
IP20
Érintésvédelem:
I
Lámpateljesítmény:
80-80 W
Külső átmérő:
385 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny körfcsöves lpt 2x40W 2GX13 fehér Giron