EGLO - Menny LED-es függeszték 2,5W G9 matt-nikkel FARSALA IP20 SN090656 - 96343
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G9
Átmérő - 125 mm
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Fényforrás - normál feszültségű halogénlámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759963439
Sonepar cikkszám
SN090656
Gyártói cikkszám
96343
Gyártói típuskód
96343
Foglalat:
G9
Átmérő:
125 mm
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Védettség:
IP20
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
1100 mm
Érintésvédelem:
II
Menny LED-es függeszték 2,5W G9 matt-nikkel FARSALA IP20