EGLO - Menny LED-es lpt 10,5W 1350lm 4000K fehér Fueva5 IP20 SN128077 - 99246
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 10.5 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN128077
Gyártói cikkszám
99246
Gyártói típuskód
99246 Fueva
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
10.5 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
160 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Szélesség:
160 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
28 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Szekrény felületvédelme:
egyéb
Fényerő állítás:
nem
Falra szerelhető:
Igen
Dimm-funkció nélkül:
Nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Teljesítményfaktor:
0
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Színhőmérséklet állítás:
nem