Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 10,5W 4000K 1350lm 16x16cm matt nikkel Fueva 5 IP20 SN135034 - 99252

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 10,5W 4000K 1350lm 16x16cm matt nikkel Fueva 5 IP20 SN135034

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 1350 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135034

Gyártói cikkszám

99252

Gyártói típuskód

99252

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

1350 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Ház színe:

nikkel

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

160 mm

Szélesség:

160 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

28 mm

Fényszín:

fehér

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Fényerő állítás:

nem

Falra szerelhető:

Igen

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Menny LED-es lpt 10,5W 4000K 1350lm 16x16cm matt nikkel Fueva 5 IP20