EGLO - Menny LED-es lpt 10,88W 1200lm 4000K fehér 170x170mm IP20 SN002566 - 94074
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 1200 lm
Fényforrással - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759940744
Sonepar cikkszám
SN002566
Gyártói cikkszám
94074
Gyártói típuskód
94074 fueva
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
1200 lm
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Hosszúság:
170 mm
Szélesség:
170 mm
Magasság / mélység:
35 mm
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Menny LED-es lpt 10,88W 1200lm 4000K fehér 170x170mm