Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 10,95W 1200 lm 3000K matt nikkel Fueva1 IP20 SN011806 - 94523

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 10,95W 1200 lm 3000K  matt nikkel Fueva1 IP20 SN011806

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 10.9 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 1200 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759945237

Sonepar cikkszám

SN011806

Gyártói cikkszám

94523

Gyártói típuskód

94523

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

10.9 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

1200 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

nikkel

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

egyéb

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Külső átmérő:

170 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

35 mm

Dimmelés RF:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényszín:

fehér

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 10,95W 1200 lm 3000K matt nikkel Fueva1