Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Menny LED-es lpt 11W 1300lm 3000K GIRON-S SN079558 - 96027

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 11W 1300lm 3000K GIRON-S SN079558

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Effektív fényáram - 1300 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759960278

Sonepar cikkszám

SN079558

Gyártói cikkszám

96027

Gyártói típuskód

96027

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Effektív fényáram:

1300 lm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 11W 1300lm 3000K GIRON-S