EGLO - Menny LED-es lpt 11W 950lm 3000K fehér Malva1 IP20 SN076242 - 96084
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 11 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759960841
Sonepar cikkszám
SN076242
Gyártói cikkszám
96084
Gyártói típuskód
96084
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
11 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Külső átmérő:
250 mm
Érintésvédelem:
I
Falra szerelhető:
Igen