EGLO - Menny LED-es lpt 12W 3000K 1020lm 32cm Pasteri IP20 SN024894 - 31589
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 12 W
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 1020 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759315894
Sonepar cikkszám
SN024894
Gyártói cikkszám
31589
Gyártói típuskód
31589
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
12 W
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
1020 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
egyéb
Külső átmérő:
320 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
II
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Magasság / mélység:
75 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Falra szerelhető:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem