EGLO - Menny LED-es lpt 12W 3000K 1020lm kerek LED GIRON SN019998 - 93304
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759933043
Sonepar cikkszám
SN019998
Gyártói cikkszám
93304
Gyártói típuskód
93304
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 12W 3000K 1020lm kerek LED GIRON