EGLO - Menny LED-es lpt 12W 30cm IP44 SN140728 - 98294
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2765-2765 K
Rendszer teljesítmény - 12 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 25000 h
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 1050 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN140728
Gyártói cikkszám
98294
Gyártói típuskód
Frania 98294
Színhőmérséklet:
2765-2765 K
Rendszer teljesítmény:
12 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
25000 h
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
1050 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Búra anyaga:
egyéb
Külső átmérő:
300 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
55 mm
Fénykilépés:
indirekt
Fényszín:
fehér
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szekrény felületvédelme:
egyéb
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Falra szerelhető:
Igen
Sugárzási szög állítás:
nem
Teljesítményfaktor:
0.5
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Színhőmérséklet állítás:
nem