Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 12W króm, fehér kristály Giolina IP20 SN013552 - 93778

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 12W króm, fehér kristály Giolina IP20 SN013552

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 16 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 1500 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759937782

Sonepar cikkszám

SN013552

Gyártói cikkszám

93778

Gyártói típuskód

93778

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

16 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

1500 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Külső átmérő:

370 mm

Raszter típusa:

nélkül

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

35 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 12W króm, fehér kristály Giolina