EGLO - Menny LED-es lpt 12W1250Lm24cmfek/kristFradelo1 IP20 SN136253 - 99327
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 12 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN136253
Gyártói cikkszám
99327
Gyártói típuskód
99327
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
12 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Ház színe:
fekete
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
260 mm
Búra anyaga:
egyéb
Szélesség:
260 mm
Külső átmérő:
0 mm
Érintésvédelem:
II
Beépítési hossz:
0 mm
Magasság / mélység:
85 mm
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítési szélesség:
0 mm
Alkalmas fényforrások számához:
0
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Szekrény felületvédelme:
egyéb
Beépítési átmérő:
0 mm
Fényerő állítás:
nem
Falra szerelhető:
Igen
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Sugárzási szög állítás:
nem
Teljesítményfaktor:
0
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Színhőmérséklet állítás:
nem