Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 15,6W 2000lm RGB Fueva-C SN090145 - 96669

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 15,6W 2000lm RGB Fueva-C SN090145

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 2700-6500 K

  • Rendszer teljesítmény - 15.6 W

  • Effektív fényáram - 2000 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759966690

Sonepar cikkszám

SN090145

Gyártói cikkszám

96669

Gyártói típuskód

96669

Színhőmérséklet:

2700-6500 K

Rendszer teljesítmény:

15.6 W

Effektív fényáram:

2000 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Külső átmérő:

225 mm

Raszter típusa:

nélkül

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

35 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

RGBW

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek - Menny LED-es lpt 15,6W 2000lm RGB Fueva-C