EGLO - Menny LED-es lpt 16,44W 2000lm 4000K fehér 225x225mm SN002570 - 94078
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 2000 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759940782
Sonepar cikkszám
SN002570
Gyártói cikkszám
94078
Gyártói típuskód
94078 fueva
Effektív fényáram:
2000 lm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Menny LED-es lpt 16,44W 2000lm 4000K fehér 225x225mm