EGLO - Menny LED-es lpt 16,47W 1700 lm 3000K 25000h matt nikkel IP20 SN014084 - 31677
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 16.5 W
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 1700 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759316778
Sonepar cikkszám
SN014084
Gyártói cikkszám
31677
Gyártói típuskód
31677 fueva
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
16.5 W
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
1700 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Dimmelés DALI:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
nikkel
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Ház anyaga:
acél
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Hosszúság:
225 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Szélesség:
225 mm
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Raszter típusa:
nélkül
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
II
Beépítési hossz:
205 mm
Dimmelés RF:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényszín:
fehér
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítési szélesség:
205 mm
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Légrésekkel:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Beépítési magasság/-mélység:
30 mm