EGLO - Menny LED-es lpt 16,48W 2000lm 4000K fehér kerek d:225mm SN002596 - 94076
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 2000 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759940768
Sonepar cikkszám
SN002596
Gyártói cikkszám
94076
Gyártói típuskód
94076 fueva
Effektív fényáram:
2000 lm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Menny LED-es lpt 16,48W 2000lm 4000K fehér kerek d:225mm