Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 16,5W 2000lm 4000K fehér Fueva5 IP20 SN128078 - 99247

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 16,5W 2000lm 4000K fehér Fueva5 IP20 SN128078

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 2100 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN128078

Gyártói cikkszám

99247

Gyártói típuskód

99247 Fueva

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

2100 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

210 mm

Szélesség:

210 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

28 mm

Fényszín:

fehér

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Fényerő állítás:

nem

Falra szerelhető:

Igen

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Menny LED-es lpt 16,5W 2000lm 4000K fehér Fueva5 IP20