Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 16,5W 2200lm 2700-4000K 225mm fehér Fueva RW SN100474 - 97114

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 16,5W 2200lm 2700-4000K 225mm fehér Fueva RW SN100474

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Effektív fényáram - 2200 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759971144

Sonepar cikkszám

SN100474

Gyártói cikkszám

97114

Gyártói típuskód

97114

Névleges feszültség:

230-230 V

Effektív fényáram:

2200 lm

Színhőmérséklet:

2700-4000 K

Menny LED-es lpt 16,5W 2200lm 2700-4000K 225mm fehér Fueva RW