EGLO - Menny LED-es lpt 16,5W IP44 antracit Argolis-C SN109492 - 98173
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2765-2765 K
Rendszer teljesítmény - 16.5 W
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 0 lm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109492
Gyártói cikkszám
98173
Gyártói típuskód
98173
Színhőmérséklet:
2765-2765 K
Rendszer teljesítmény:
16.5 W
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
0 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
antracit
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
egyéb
Foglalat:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
0 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Szélesség:
0 mm
Külső átmérő:
225 mm
Érintésvédelem:
II
Beépítési hossz:
0 mm
Magasság / mélység:
35 mm
Lámpateljesítmény:
16.5-16.5 W
Beépítési szélesség:
0 mm
Alkalmas fényforrások számához:
0
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Szekrény felületvédelme:
egyéb
Beépítési átmérő:
0 mm
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Falra szerelhető:
Igen
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Sugárzási szög állítás:
nem
Teljesítményfaktor:
0
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Színhőmérséklet állítás:
nem