Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Menny LED-es lpt 17,3W 2000lm 33cm IP20 SN101732 - 97878

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 17,3W 2000lm 33cm IP20 SN101732

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 17.3 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 2000 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759978785

Sonepar cikkszám

SN101732

Gyártói cikkszám

97878

Gyártói típuskód

97878 EGLO FRANIA-S

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

17.3 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

2000 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Külső átmérő:

330 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

70 mm

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

17.3-17.3 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Menny LED-es lpt 17,3W 2000lm 33cm IP20