Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 17,3W fehér FRANIA IP20 SN090645 - 97875

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 17,3W fehér FRANIA IP20 SN090645

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 17.3 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 2000 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759978754

Sonepar cikkszám

SN090645

Gyártói cikkszám

97875

Gyártói típuskód

97875

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

17.3 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

2000 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

330 mm

Szélesség:

330 mm

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

70 mm

Fényszín:

fehér

Falra szerelhető:

Igen

Menny LED-es lpt 17,3W fehér FRANIA IP20