EGLO - Menny LED-es lpt 17W 2100lm 4000K IP20 SN138109 - 99151
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN138109
Gyártói cikkszám
99151
Gyártói típuskód
99151
Védettség:
IP20
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
egyéb
Beépítési magasság/-mélység:
26 mm
Érintésvédelem:
II
Fényforrás:
egyéb
Külső átmérő:
216 mm
Ütésállóság:
egyéb
Beépítési szélesség:
205 mm
Beépítési hossz:
205 mm
Teljesítményfaktor:
0
Színhőmérséklet állítás:
nem
Menny LED-es lpt 17W 2100lm 4000K IP20