Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Menny LED-es lpt 18W 1380lm 37,5X37,5cm fehér műa IP20 SN058361 - 93299

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 18W 1380lm 37,5X37,5cm fehér műa IP20 SN058361

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 16 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 380 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759932992

Sonepar cikkszám

SN058361

Gyártói cikkszám

93299

Gyártói típuskód

93299

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

16 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

380 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

375 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Szélesség:

375 mm

Érintésvédelem:

I

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 18W 1380lm 37,5X37,5cm fehér műa