Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 18W 2100lm 3000K IP20 fehér/króm Palermo2 SN082368 - 95682

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 18W 2100lm 3000K IP20 fehér/króm Palermo2 SN082368

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 18 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759956820

Sonepar cikkszám

SN082368

Gyártói cikkszám

95682

Gyártói típuskód

95682

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

18 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Külső átmérő:

280 mm

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

70 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 18W 2100lm 3000K IP20 fehér/króm Palermo2