EGLO - Menny LED-es lpt 18W 3000K 1700lm kerek szenzor GIRON-M SN097084 - 97102
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Effektív fényáram - 1700 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759971021
Sonepar cikkszám
SN097084
Gyártói cikkszám
97102
Gyártói típuskód
GIRON-M 97102
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Effektív fényáram:
1700 lm
Menny LED-es lpt 18W 3000K 1700lm kerek szenzor GIRON-M