EGLO - Menny LED-es lpt 18W 3000K 2000 lm Palomaro1 IP20 SN082876 - 96539
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 21 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759965396
Sonepar cikkszám
SN082876
Gyártói cikkszám
96539
Gyártói típuskód
96539
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
21 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Külső átmérő:
405 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
100 mm
Falra szerelhető:
Igen