Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 18W 3000K 2000lm Palomaro1 antracit fehér IP20 SN100107 - 96538

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 18W 3000K 2000lm Palomaro1 antracit fehér IP20 SN100107

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 21 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 2000 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759965389

Sonepar cikkszám

SN100107

Gyártói cikkszám

96538

Gyártói típuskód

96538

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

21 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

2000 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Külső átmérő:

405 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

100 mm

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Falra szerelhető:

Igen

Menny LED-es lpt 18W 3000K 2000lm Palomaro1 antracit fehér IP20