Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 19,2W 3000K IP44 fkFueva5 28,5cm SN140569 - 99271

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 19,2W 3000K IP44  fkFueva5 28,5cm SN140569

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 20 W

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 2400 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN140569

Gyártói cikkszám

99271

Gyártói típuskód

99271

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

20 W

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

2400 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

285 mm

Szélesség:

285 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

30 mm

Fényszín:

fehér

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Fényerő állítás:

nem

Falra szerelhető:

Igen

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Menny LED-es lpt 19,2W 3000K IP44 fkFueva5 28,5cm