EGLO - Menny LED-es lpt 19,2W 3000K IP44 kr 28,5cm Fueva5 SN139781 - 99269
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 20 W
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 2400 lm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN139781
Gyártói cikkszám
99269
Gyártói típuskód
Fueva5 99269
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
20 W
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
2400 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Ház színe:
króm
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
285 mm
Szélesség:
285 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
30 mm
Fényszín:
fehér
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Szekrény felületvédelme:
egyéb
Fényerő állítás:
nem
Falra szerelhető:
Igen
Sugárzási szög állítás:
nem
Teljesítményfaktor:
0
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Színhőmérséklet állítás:
nem